USB電源取り出しのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
119件の「USB電源取り出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12v usb 変換」、「12v usb」、「バイク usbケーブル 防水」などの商品も取り扱っております。
USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
仕様 ●許容電力:12V/3A。●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
1セット
848 税込933
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシムラUSB増設 A-3
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g) 16 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×45×45 コネクタ 給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート (充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
899 税込989
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。 ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。 両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。
ブラック 仕様 通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用 コード長さ(m) (ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×35 出力電流(A) (合計最大許容)約4
1個
859 税込945
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品 防塵キャップ セット内容 USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚 径(Φmm) 6(クワ型端子) コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5V 出力電流(A) MAX4.8A(2ポート合計) 消費電流(A) 1.5(出力最大時) 使用可能温度範囲 -10~40℃ 適合車種 DC12V車専用 太さ(sq) 0.5(コード)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品 ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本 適合 パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続 キット内容 ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター 耐熱温度(℃) バッテリー側ケーブル:105 最大入力電圧 (最大)DC11~24
1セット
3,988 税込4,387
6日以内出荷

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力 DC12V 端子 USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm) 約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様 トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A) (最大出力)4.8 適合車 トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ) IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ) アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ) アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~] 関連資料 適合表
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃) -23(TCC) 沸点(℃) 65~140 絶縁強度(volts/mil) 800 硬度 70 shore A 比重 0.79~0.83 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 24.13×55.88 付属品 コネクター 仕上処理 スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。 車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。 面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。 イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。 説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。 カプラー接続だけでACC電源取り出し イグニッションキーに連動 説明書に車種ごとの取付方法付き ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合 Rebel250(23)
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能 セット内容 ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm) 入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。 ポート数 6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート) 定格電流(A) 20(リレー本体) 入力電圧(V) DC12 過電流保護 リレー出力:有 保護 出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V) DC9-16 入力電力(W) 0.6程度
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。 トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。 大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。 パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。 本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。 着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数 16 付属品 USB2.0ケーブル トラスコ品番 828-2967 ブラック 質量(g) 170(ケーブル、ACアダプタ除く) ケーブル長(m) DC(付属ACアダプター)/1.5(コネクタを除く) 対応機種 WindowsR7、Vista(~SP2)、XP(SP1~SP3)、2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、MacOSX10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×160×26(ケーブルを除く) 動作環境 温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) 電源供給方式 セルフパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA) セルフパワー時/16ポート合計7500以内、かつ4ポート合計2600以内 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×16
1個
6,998 税込7,698
欠品中

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 仕様 7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています セット内容 ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm) 入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500 ポート数 3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート) 定格電流(A) 20(リレー本体) 入力電圧(V) DC12 過電流保護 リレー出力:有 保護 出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V) DC9-16 入力電力(W) 0.6程度
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数 3 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 仕様 USBケーブル長:直挿し 質量(g) 約17.0 対応機種 Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く) 保証期間 6カ月 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps) USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー 供給電流(mA) 3ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃) 5~40 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)