- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- Vブロック マグネットのおすすめ人気ランキング
Vブロック マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「Vブロック マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットブロック v」、「スイッチ付マグネット」、「Vブロック」などの商品も取り扱っております。
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別
Vブロック
着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
幅(mm)
59
高さ(mm)
73
使用可能径(Φ)
37
V面角度(°)
90
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。
可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定
トラスコ品番
137-8899
タイプ
マグネットベース、ミニ
吸着力(N)
500
アーム長さ(mm)
233
マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)
53×60×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)
0.38
吸着力(N[kgf])
160[16]
トラスコ品番
290-1170
アーム長さ(mm)
46×46×39
機構
メカロック式小形・吸着面V面
アーム取付ねじ径
M5×0.8
計測器取付部/アリ溝
6Φ×2/6.5
マグネット部寸法(mm)
28×28×29
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様
吸着面:底面(V形)
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に
平行直角度(μm)
30/100000
材質
FC25
型式
V溝付桝型
V溝角度(°)
90
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法H(mm)
73
寸法a(mm)
38
寸法B(mm)
60
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式
B型
材質
鋳鉄
直角平行度(mm)
>0.05
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)
12
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8514
材質
アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)
0.44
直径(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0285
1セット(4個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
寸法(mm)
40×70×50(H)
質量(kg)
1
吸着力(N)
150(15kgf)
精度
10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)
8~50
アズワン品番
65-2169-28
1組(2個)
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
エスコ品番
EA719DL-1
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷