- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- Vブロック 角度のおすすめ人気ランキング
Vブロック 角度のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「Vブロック 角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度ブロック」、「アングルブロック」、「フライス アングル」などの商品も取り扱っております。
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様
V溝角度:90°
材質
特殊硬化鋼
寸法(mm)
75×25×36(H)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
5~30
角度可変
60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定
材質
硬質アルミ(メッキ仕上げ)
測定範囲
360°リアルタイム
最小表示
角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
本体寸法(mm)
26W×66H×220L
本体質量(g)
550
測定精度
0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°
使用電池
9V6P角型アルカリ電池
防塵防水性能
IP65
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。
極間隔P2(mm)
3.2
精度(平行度)(μm)
12
精度(直角度)(μm)
12
精度(セット差)(μm)
12
種別
チャックブロック
材質
S45C
寸法(mm)
(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93
質量(kg)
0.3
硬度
HRC57±2
角度(°)
(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90
精度
(角度)±30秒
板厚(mm)
6
1セット(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
仕様
バーニア読み取り値:10'
材質
S45C
角度(°)
設定可能:30~0~60
材質
S45C
寸法(mm)
(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38
質量(kg)
3.8
種類
(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5°
硬度
HRC55~60
精度
(角度)±30秒以内
1式
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK2
寸法(mm)
(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30
質量(kg)
7.1
種類
(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°
硬度
HRC55~58
精度
(角度)±20秒
1式
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。
クランプ範囲(mm)
Φ8~52
ねじサイズ
M5(内径)
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
寸法(mm)
(接地面)W100×D142
質量(g)
2550
角度(°)
0~90
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
取付穴
M6
アズワン品番
64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
口高(mm)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。
材質
スチール
硬度
HRC50~55
精度(分)
角度:±10
アングル(°)
0~60°