- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- VCTF0.75×12芯のおすすめ人気ランキング
VCTF0.75×12芯のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新99件の「VCTF0.75×12芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCTF 2芯 0.75sq」、「VCTF0.75×2芯」、「VCTF0.5SQ×2C」などの商品も取り扱っております。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色
灰
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
灰
耐電圧(V/min)
5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
全長(m)
3
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
仕様
PSE適合
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
適合規格
PSE
RoHS指令(10物質対応)
対応
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
色
灰
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
色
灰
外寸(mm)
4.7×7.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.6
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm2)
1.25
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
規格
JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300以下 60℃
適合規格
<PS>E
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
灰
絶縁体厚さ(mm)
0.6
耐電圧(V/min)
1000(水中)
適合規格
JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応