VGのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
7,562件の「VG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タービンオイル 32」、「メーター伸縮継手」、「VGユニオン」などの商品も取り扱っております。
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 ユニオンパッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)作動油
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズ。スタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置。IV/GRはアイボリーベースにグリーンのラインが映える爽やかな配色。メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現。アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現。ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計。国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質 アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド 長さ(mm) 最大約1510 幅(mm) 50 アイボリー/グリーン(IV/GR) シリーズ The First(オリジナル50シリーズ)
1本
3,098 税込3,408
9日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリース
ちょう度 200 トラスコ品番 199-2830 使用温度範囲(℃) 40~200 容量(kg) 1 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)
37,980 税込41,778
当日出荷

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用中パッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L) 1 質量(g) 980 付属品 注入ノズル 使用温度範囲(℃) 150以下 適合範囲 油圧作動 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズ。スタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置。NV/GRはネイビーベースにグリーンのラインが映える爽やかな配色。メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現。アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現。ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計。国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質 アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド 長さ(mm) 最大約1510 幅(mm) 50 ネイビー/グリーン(NV/GR) シリーズ The First(オリジナル50シリーズ)
1本
3,098 税込3,408
9日以内出荷


メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続 G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm) 61 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(スピンドル) C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊リチウム系グリーススプレー 特殊リチウム系増ちょう剤により、防錆性、極圧性、耐摩耗性、耐塩水性に非常に優れます。 特殊な製造方法により、スプレー後速やかにグリース化する為、スプレー箇所にしっかり付着します。各種ジョイント部やヒンジ、バッテリーターミナル部等に使用でき、長期の防錆・潤滑に優れています。 更に水置換性能を有し、水に濡れた状態でも効果を発揮します。
容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,280 税込2,508
当日出荷

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)ほか
2,389 税込2,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用 寸法(mm) Φ89.1
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。 pH 10.2(20℃) 水分(%) 40 流動点(℃) -47.5 動粘度(mm2/s) 32.0(40℃)
1缶(18L)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用 寸法(mm) Φ48.6
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

適合範囲 油圧 ブルー 使用温度範囲(℃) 0~55 液色 主成分 パラフィン系油 液性 中性 比重 0.85 引火点(℃) 273 粘度 ISO VG 32 粘度(cSt) 30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.86 危険物の性状 非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(2L)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 トラスコ品番 812-7747 材質 青銅 高さ(mm) 30 質量(g) 86 呼び径 13 ねじサイズ G3/4
1個
609 税込670
当日出荷