VH3のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
524件の「VH3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増速歯車」、「24v cd デッキ」、「角カン 40mm」などの商品も取り扱っております。
リペア用シートカバー NTBランキング1位
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
1枚ほか
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(207種類の商品があります)


ホビーアンビル ナベヤランキング3位
1個
1,690税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気接続ボックス Festoランキング4位
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2762アズワン品番65-8028-89
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

四角リングキャッチ 水本機械製作所ランキング5位
水本機械製作所四角リングキャッチ
材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

東京技術研究所コードヒーター
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
1本
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

小型の家庭用アンビルです。エロンのホビーアンビルは月産2000トンの強靭鋳鉄を使用してあり、廉価で強靭で使いよさ抜群です。材料を伸ばす際は平滑部で、細かい作業は角で行います。
用途金属加工などに使用。
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

V面・下面・背面の3面に磁力が働きます 高精度仕上げ 強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適底面とV溝の平行度(μm)12
1台
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。 SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
1セット(10個)
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-52
1セット(3000個)
109,800税込120,780
7日以内出荷

川島織物セルコンホームベスタ
デザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
1箱(24枚)ほか
8,098税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-04
1セット(3000個)
99,980税込109,978
7日以内出荷

デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VH-30DRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
1台
7,098税込7,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホームベスタはデザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4面取り四面面取。カラーバッカー全厚(mm)3面積(m2)3.29/箱
1箱(24枚)
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)