VRのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
10,238件の「VR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VR マスク」、「可変抵抗器」、「可変抵抗」などの商品も取り扱っております。
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様 ●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番 67-6631-37
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm) 1666 質量(kg) 24.6 高さ(mm) 1028 奥行(mm) 343 消費電力(W) 245(待機時消費電力:0.5) 端子 HDMI:3、USB(3.0):2 画素数 3840×2160 バックライト方式 直下式LED VESA対応 W400×H400 チューナー数 BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状 BOX型 寸法(mm) 【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g) 約350 タイプ 有線LAN:有(1ヶ所) 出力 【画像】VGA/HDMI 電源 【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチ CMOS 信号形式 【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm) 約65×120 液晶モニター サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数 約400万画素 使用場所 屋内/屋外 最大接続台数 【カメラ】8台 動作温度範囲(℃) 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ 16インチ ハードディスク 内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm) 440×130 ホワイト 材質 ポリプロピレン100% サイズ フリー
1箱(100枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 押しボタン 保護構造 操作部:IP65F(防油形) 電源 3相 200V 接点構成 1b 端子形状 はんだ専用 フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -40~+70 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置 Fuse 1A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 プッシュロック大形(Φ40) 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) RoHS指令(10物質対応) 対応 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V) 24(at20℃)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm) 1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm) 1444 質量(kg) 17.4 高さ(mm) 898 奥行(mm) 295 消費電力(W) 180(待機時消費電力:0.5) 端子 HDMI:3、USB(3.0):2 画素数 3840×2160 バックライト方式 直下式LED VESA対応 W400×H300 チューナー数 BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
134,980 税込148,478
4日以内出荷

インターネットVOICEROID2 音街ウナ
声優「田中あいみ」の声をベースに制作した文章読み上げソフトウェア。 しゃべらせたい言葉や文章をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りにしゃべります。 音声の合成エンジンには、株式会社エーアイが開発した音声合成エンジンAITalkを使用。 より人間的で自然な合成音声をご提供します。 ボリューム調整、スピード調整、高さ調整、抑揚の調整なども行え、メリハリや感情を込めた表現力豊かなしゃべり声が作成できます。ビデオや動画のナレーションや留守番電話のメッセージ、読み上げての文章チェックなど使い方はいろいろです。
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状 BOX型 寸法(mm) 【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g) 約350 タイプ 有線LAN:有(1ヶ所) 出力 【画像】VGA/HDMI 電源 【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチ CMOS 信号形式 【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm) 約65×120 照度(Lx) 0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニター サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数 約800万画素 使用場所 屋内/屋外 最大接続台数 【カメラ】8台 容量(TB) HDD4TB付き 動作温度範囲(℃) 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ 16インチモニター ハードディスク 内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 100W。シリーズ = RPH100。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応
RoHS指令(10物質対応) 対応 公称抵抗値(Ω) 100m
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ 径(Φmm) 65 電源 POE 給電 長さ(cm) 12 接続方式 PoE(イーサネット) 照明 赤外線LED 動作温度(℃) -10~50 画素数 400万画素 出力形式 NTSC 防水 生活防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.14 長さ(m) 50 粘着力(N/20mm) 30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm) 1670 質量(kg) 23.5 高さ(mm) 1028 奥行(mm) 341 消費電力(W) 300(待機時消費電力:0.5) 端子 HDMI:3、USB(3.0):2 画素数 3840×2160 バックライト方式 直下式LED VESA対応 W300×H300 チューナー数 BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

178度の広視野角を備えたIPSパネル27型 4K UHD (3840 x 2160) LEDバックライト搭載 モニター sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USB 3.1を備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(40~60Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 チルト+35° ~ -5°, スイベル±45°, ピボット±90°, 高さ0~150mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
仕様 広色域対応:100% sRGB / 100% Rec. 709 付属品 電源ケーブル、USB-C ケーブル、DisplayPort ケーブル、保証書、キャリブレーションレポート 規格 4K/UHD 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド含む):614×227.82×523.5 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左-45~右+45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):-90°~+90° コントラスト比 1000:1(ASCR:100000000:1) 最大解像度 3840×2160、水平:3840、垂直:2160 視野角 水平178°、垂直178° 応答速度 (グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 画面サイズ 27型ワイド Webカメラ 無し 高さ調節 バックライト WLED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.155 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 350 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort×1、HDMI×2、USB-C×1、USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1073.7M フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 60 角度調節
1台
68,980 税込75,878
76日以内出荷


・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付 フランジ取付 サイズ 2 タイプ 通し軸用 シリーズ 102 トルク(N・m) 動摩擦:0.4 穴径d1(Φmm) ロータ:5 コイル電圧(V) DC24(at20℃) コイル容量(W) 6(at20℃) コイル電流(A) 96(at20℃) 最高回転速度(min-1) 500
1個
23,368 税込25,705
19日以内出荷