VU150のおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
181件の「VU150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KCビニルパイプ」、「vu150 継手」、「vu150 キャップ」などの商品も取り扱っております。
抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm) 22(リング:20) 外径(Φmm) 150 チップ幅(mm) 7 チップ厚さ(mm) 2.2
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。金網付
質量(kg) 0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×113
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷

アベイルオリジナルの15アルデバラン50用『メカニカルブレーキノブ』です。15アルデバラン50、51および15アルデバラン50HG、51HGに対応します。リテーナーやノブキャップと組み合わせて、自分だけのカラーコーディネイトが可能です。
適合 【リール】15アルデバラン 50/51/50HG/51HG 16アルデバランBFS/BFS XG 18アルデバランMGL30/30HG (左右ハンドル対応) 材質 アルミ合金 質量(g) 約 1.8(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 1.4
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg) 0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 260×260×169
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

トラスコ品番 457-6985 ストローク(mm) 600~1930 全長(mm) 1600 全幅(mm) 670 全高(mm) 1910 均等荷重(kg) 150 昇降方式 手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付) 前輪タイプ 固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
1台
469,800 税込516,780
45日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流動性のある粉末や顆粒を1か所から大容量に採取するサンプラーのハンドル部です。3種類の容量のチャンバー(別売)いずれかと組み合わせてお使いください。延長ロッド(別売)を使用すれば更に深くまで採取が可能です。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。初めて本製品をご購入される場合は、必ずと別売のチャンバーと両方セットでお買い求めください。【採取方法】。別売のチャンバーを本製品(ハンドル部)に取り付け(接合部はネジ式です)、チャンバーを採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを少し持ち上げます。そうすることで、チャンバーのカバーが下がり、粉末がチャンバー内に入ります。サンプラーを抜き取ります。チャンバーの先端部を取り外し、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質 ステンレス 長さ(mm) 1580 質量(g) 1130
1本
79,980 税込87,978
18日以内出荷

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg) 1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×200×180
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途排水用 材質 PVC 長さ(m) 1 長さ許容差(mm) ±10 JIS規格 JIS K 6741 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肌を傷つけないスクラブ粒子で、普段使いとしてのボディスクラブです。塩スクラブやシュガースクラブと違い、角が尖った粒ではなく、まるいセルロース繊維が角質をしっかり絡め取ってくれます。肌へのあたりはソフトなのに、しっかり角質にアプローチしてくれます。【こんな部位に】フットパドルを使ってケアすることのできない、足の甲や、お尻と太もものショーツライン、ひじ、膝部分、背中、手、首、顔まわり等におすすめです。【衛生的】スクラブによくある、ジャー容器ではないので、容器をたてて、使用したいときにすぐ使え、衛生的に保管ができます。【使い方】肌を濡らさない状態で、スクラブを手にとり、必要部位にくるくるとマッサージするようにしてご利用ください。強アルカリの水酸化Naや水酸化Kは配合されておりませんので、洗い流す必要がなく、スクラブ剤を拭き取るだけでもOKです。スクラブで角質ケアしたあとは、ローションやクリームなどで保湿をしてあげてください。1回2.5gの使用で、約50回分使用できます。
用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして 容量(mL) 150 アズワン品番 68-6765-54
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質 樹脂製 仕様 防水粘着テープ付
1セット(6個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルのダイヤカットシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:7色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.25。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 全長(mm) 1000 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 規格 JIS K 6741 最高使用圧力(MPa) 0.6MPa
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルのジュエルシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:9色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.26。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防虫網付。防虫網は10メッシュ
質量(kg) 0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 231×231×111
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質 PVC 高さ(mm) 70 タイプ VU 使用流体 排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)