カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(10)
        • 継手・パイプ(7)
        • バルブ(6)
        • 吊・支持金具(2)

配管・水廻り設備部材 :「VU150」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • vu150 塩ビ
  • vu 150
  • 塩ビ管 vu150

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力開放蓋 未来工業圧力開放蓋未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法B(mm)148
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用締金具付き
材質ステンレス、ABS
レベルバンド ミヤコレベルバンドミヤコ(1件のレビュー)
619税込681
1個
3日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ75-150mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)75/150
トラッピー浅型トラップ付 アウストラッピー浅型トラップ付アウス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
寸法B(mm)148寸法E(mm)104.5材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
小型通気弁 カクダイ小型通気弁カクダイ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
トラッピー浅型トラップ付 アウストラッピー浅型トラップ付アウス
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂タイプ幅150mm寸法F(mm)100寸法E(mm)84.5寸法B(mm)148
トラッピー偏心トラップ付 アウストラッピー偏心トラップ付アウス
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法F(mm)100寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用フタ2枚締金具付き
材質ステンレス、ABS
黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ ミヤコ黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ東洋バルヴ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ジスク入りグローブ 150-BD-N 150-BD-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ジスク入りグローブ 150-BD-N 150-BD-Nシリーズ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
青銅 ジスク入りグローブ 150-BDF-N 150-BDF-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ジスク入りグローブ 150-BDF-N 150-BDF-Nシリーズ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
鋳鋼 グローブ 150-SGF 150-SGFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 グローブ 150-SGF 150-SGFシリーズ東洋バルヴ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
マス用圧力開放フタ(150) カクダイマス用圧力開放フタ(150)カクダイ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能
材質PVC
エコドレン用マス受口 カクダイエコドレン用マス受口カクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)下水道用異種管継手Aron(アロン化成)
4,824税込5,306
1個
4日以内出荷
用途陶管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
鋳鋼 グローブ 150-SGF F10K 150-SGF F10K シリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 グローブ 150-SGF F10K 150-SGF F10K シリーズ東洋バルヴ
219,800税込241,780
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材