W16Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
701件の「W16W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「w16w 電球」、「T16」、「WY21W」などの商品も取り扱っております。

カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCOランキング2位
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
1巻
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


スパークプラグ DENSO(デンソー)ランキング4位
1本
359税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 6mm Marrow Linランキング5位
材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
1本
359税込395
5日以内出荷

豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
1個
399税込439
当日出荷

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,127税込1,240
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1個ほか
139税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

カーメイトLEDバック S1400GS
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!
質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)1400(バルブ1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33色温度(K)6000適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~光色白色光電球の種類LED
1個
5,598税込6,158
6日以内出荷

ヤマト産業溶接ソケット
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
1個
5,398税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なるアズワン品番67-6582-46
1台
9,998税込10,998
7日以内出荷


高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(395種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
2,490税込2,739
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

1セット
1,190税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1袋(25個)
667税込734
翌々日出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
1セット
4,998税込5,498
当日出荷