WH14のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
298件の「WH14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WH14DDL2」、「ナース服 大きいサイズ」、「ハイコーキ インパクト ホルダー」などの商品も取り扱っております。
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
1セット(3個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A) 1 定格出力電力(W) USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 質量(g) 約58 使用地区 日本 保証期間 1年間 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 使用温度範囲(℃) 0~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 幅W×厚さ×高さH(mm) 約42×30×39 定格出力電圧 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V プラグ形状 90度スイング構造 定格出力電流 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m) 10 材質 テープのベース:PET 色(本体) ホワイト 商品タイプ 交換テープ 繰り返し・詰め替え 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。
仕様 左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ 混率(%) ポリエステル100 生地 ツイル RoHS指令(10物質対応) 対応 生地性能 吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用 性別 男女兼用
1着
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様 肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット 混率(%) ポリエステル100 生地 ツイル RoHS指令(10物質対応) 対応 生地性能 帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m) 10 仕様 交換タイプ 材質 97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) タイプ タテ引き 外形寸法(mm) W89.8×D22.5×H38.6 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体(交換タイプ) 繰り返し・詰め替え 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様 ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット 混率(%) ポリエステル100 生地 ツイル RoHS指令(10物質対応) 対応 生地性能 帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)