Xステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
436件の「Xステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド 治具」、「XYステージ」、「Zステージ」などの商品も取り扱っております。
ホーザンX-Yステージ
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質 ステンレス ストローク(mm) X軸 ±70、Y軸 ±45 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 32 ステージ寸法(mm) 205×255
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ コントローラ
ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定 材質 ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 規格 EMC指令 保護構造 IP40(IEC) 出力 PNPトランジスタオープンコレクタ 表示分解能 0.1μm 電源電圧(V) DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下 応答時間 3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA) 70以下(センサヘッド接続時) 表示範囲 -199.9999~199.9999mm 判定出力 NO/NC 切換式 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力 アラーム時にオープン 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護 装備(自動復帰式) デジタル表示 204セグメントLCD 連結数 コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m) 2000以下 外部入力 無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V) AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 トリガ入力 入力時間2ms以上(ON) 組み合わせセンサヘッド HG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
仕様 ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 4.096 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 0。SPIチャンネル数 = 0。USARTチャネルの数 = 0。寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

3R(スリーアール)XYステージ
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。 顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容 3R-XY01本体 質量(g) 約1557 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージ面)180×135 目盛 マイクロメータ式0.1mm クランプ なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×150×31 移動方向 XY軸2方向 移動量(mm) X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンX-Yステージ
対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
材質 アルミ 質量(g) 850 外形寸法(mm) 125.5(W)×45(H)×125.5(D) 耐荷重(kg) 2 アズワン品番 64-5105-22 スライド幅(mm) X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm) ステージ寸法(mm) 100×100 取扱説明書 (1.69MB)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 30 耐荷重(N) 9.8 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド ボールスライド 質量(kg) 0.09 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.01 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。 仕様 移動可能距離(mm):70 質量(kg) 約 1.9 最大使用荷重(N) 500
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

FIHA 高減衰デュアルステージフィルタは、ITE 用途向けのコンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適な
仕様 ●最大定格電流:3A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●シリーズ:FIHA●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:52mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番 65-7156-90
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類 Xステージ 移動ガイド シャフトスライド クランプ - 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.31 感度 0.1mm クランプ レバー式 平行度(mm) 0.06、運動の平行度:0.04 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm) ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 140 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 1.07 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 トラスコ品番 207-9730 幅(mm) 70 厚さ(mm) 20 材質/仕上 テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト 質量(g) 132 タイプ Xステージ 奥行(mm) 66 平行度(μm) 運動時:30 真直度(μm) 30 アズワン品番 64-8498-69 耐荷重(N) 水平:19.6 ステージ寸法(mm) 40×40 移動方向 X軸方向 移動量(mm) ±6.5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

FIHA 高減衰デュアルステージフィルタは、ITE 用途向けのコンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適な
仕様 ●最大定格電流:10A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Two Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:65.5mm●静電容量:0.3μF, 6.6μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番 65-7147-38
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 140 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.55 感度 0.1mm クランプ レバー式 平行度(mm) 0.08、運動の平行度:0.06 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm) ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.54 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.41 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 xyステージ 送り方式 送りねじ 移動ガイド V溝とクロスローラ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 移動方向 XY軸2方向 送りねじリード(mm) 1 ロストモーション(mm) 0.001 最高速度(mm/s) 16(8000pps時) 材質(テーブル) 鋼材
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)