Xリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,832件の「Xリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋回モーター シール」、「xパッキン」、「補修用oリング」などの商品も取り扱っております。
Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業ランキング1位
武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1
Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください 尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347アズワン品番67-4892-39
1セット
18,980税込20,878
10日以内出荷

3軸調整付レンズホルダ ツクモ工学ランキング2位
・3軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZ軸調整ができる3軸調整ホルダです。・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・円形素子を固定し、3軸(XYZ軸)の調整を行う用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大12.5移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4
1個
38,980税込42,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm WURTH ELEKTRONIKランキング3位
仕様タイプ = トロイダルコア。寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mm。アプリケーション = EMI除去。材料 = 4 W 620。直径 = 12.7mm。高さ = 12.7mm。内径 = 35.5mm。外径 = 61mm。。EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)ランキング4位
高温下及び、薬品環境での使用に優れた製品です。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機。オーブン。その他セット内容イグリデュールX製ブッシュ材質イグリデュールX
1個
359税込395
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

リングジョイント継手(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキンランキング5位
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)33高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】10、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
75日以内出荷

1個
1,898税込2,088
翌々日出荷

許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。高い圧縮強度があります。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機。オーブン。その他セット内容イグリデュールX製ブッシュ材質イグリデュールX
1個
349税込384
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様タイプ = アキシャルフェライトビーズ。寸法 = 26 x 13 x 28.5mm。アプリケーション = 同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル。材料 = 4 W 620。高さ = 28.5mm。内径 = 13mm。外径 = 26mm。。フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998税込5,498
翌々日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)45.5高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】12、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
75日以内出荷

1個
629税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

3x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き ミラーリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:24000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-33
1式
239,800税込263,780
13日以内出荷

1パック(2個)
199税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

仕様サイズ = 7 x 8 mm。特徴 = ダブルエンドリング。形状 = Hexagon。仕上げ = 黒。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。. 特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
1個
2,360税込2,596
7日以内出荷


仕様タイプ = トロイダルコア。寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm。アプリケーション = 一般用。材料 = 4W620。直径 = 40.6mm。高さ = 15mm。内径 = 27.4mm。外径 = 40.6mm。。EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619税込681
当日出荷


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50高さ(mm)30材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式接続【A】6、【B】R1/8、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
75日以内出荷

1個
289税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)


4x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き スペアリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-31
1式
319,800税込351,780
13日以内出荷