XH-13のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
87件の「XH-13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 塞ぐ」、「キタコ ガスケット」、「ノミ収納ケース」などの商品も取り扱っております。
セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)ランキング1位
砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)ランキング2位
クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピン爪 フックレンチ エスコランキング3位
1個
1,620税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

(5716)HANDLE,FR D ミツビシランキング4位
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)ランキング5位
表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,998税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
用途工具の収納。材質ポリエステル
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンド
緑化かん水システム用チューブの末端の穴を塞ぐ部品です。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1個
119税込131
当日出荷

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/オールクリア仕様/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス質量(g)37(本体)/89(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH160xD13(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄アズワン品番65-9266-77
1本
7,540税込8,294
翌日出荷

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPUクリア質量(g)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
1個
999税込1,099
5日以内出荷


【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCクリア質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,510税込4,961
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPUクリア質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
1個
999税込1,099
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブコネクター
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1個
139税込153
翌々日出荷


USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー! PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK! バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます! Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です 携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。 充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。
仕様●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。アズワン品番67-6610-95
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷