- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- XW4E-06C1-S1のおすすめ人気ランキング
XW4E-06C1-S1のおすすめ人気ランキング
2026/09/03更新1件の「XW4E-06C1-S1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dsub キャップ」、「Dsub カバー」、「D/MS3102A28-21S」などの商品も取り扱っております。
- 制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
- 小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ - TDKラムダ
ノイズフィルター
仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント質量(g)17.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)1個¥399税込¥439当日出荷 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ
使用温度範囲(℃)-55~+105 - 1個¥599税込¥659当日出荷
- ELPA
レセプタクル
定格:250V 6A。電球100Wまで。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用。口金:E261個¥719税込¥791翌々日出荷 - ユーアールディ
小型電力トランスデューサ
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)応答性0→FS出力整定時間:1.2sリップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線質量(g)120 - DELTA(デルタ)
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED1セット(2個)¥11,980税込¥13,1784日以内出荷 - 仕様最大定格電流 = 4A。最大定格電圧 = 6.3 V dc。取り付けタイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだ。シリーズ = YFF-P。動作周波数 = 0.04 → 1000MHz。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。静電容量 = 22μF。寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +85℃。。TDK YFF-Pシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-Pシリーズ電源フィルタ用3端子フィードスルーフィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。幅広い周波数域で減衰特性が優れており、大電流(2 → 4 A)用途向けです。. 用途. 以下のような通信端末機器の電源ライン: スマートフォン オーディオビジュアル機器 情報機器RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,698税込¥1,868翌々日出荷
- RS Pro EDLC スーパーRS Pro 1.5F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静電容量 = 1.5F。電圧 = 5.5V dc。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +70℃。漏れ電流 = 0.02 mA。許容差 = -20 → +80%。コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,798税込¥1,978翌々日出荷
- 三菱電機
業務用ロスナイ
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減電圧(V)200電源単相 - 仕様静電容量 = 4.5F。電圧 = 2.7V dc。実装タイプ = スルーホール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +70℃。漏れ電流 = 0.05 mA。シリーズ = HL。許容差 = -20 → +80%。末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,498税込¥1,648翌々日出荷
- コイズミ照明
DC24V調光調色ドライバー
用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%1個¥17,980税込¥19,7784日以内出荷 - 仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = VZ。寿命 = 1000h。。ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応1袋(25個)¥689税込¥758翌々日出荷
- TDKラムダ
DC/DCコンバータ
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応定格入力電圧(V)DC5仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP入力電圧範囲(V)DC4.5~9関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) - 静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 2.2nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 10mm。抑制クラス = Class II。動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応1箱(1500個)¥28,980税込¥31,8787日以内出荷
- EATON(イートン)
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品
Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適仕様静電容量 = 0.22F。電圧 = 2.5V dc。実装タイプ = スルーホール。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。直径 = 5.5mm。高さ = 12mm。寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mm。リード間隔 = 2mm。漏れ電流 = 2 μA。等価直列抵抗 = 2Ω。寿命 = 1000h。シリーズ = Eaton Bussman。許容差 = -20 → +80%。製品直径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥409税込¥4507日以内出荷