- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- YG性格検査のおすすめ人気ランキング
YG性格検査のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新83件の「YG性格検査」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握力測定器」、「口臭測定器」、「足指筋力測定器」などの商品も取り扱っております。
長年の実績を誇る、性格特性を測定する検査です。
ルールや秩序を遵守するか、情緒は安定しているか、客観性や協調性があり、チームで力を発揮できる人材であるか等を判定できます。
仕様
小学用手引
アズワン品番
7-3957-06
1冊
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
注意の焦点化・維持・選択的注意・切り替え・分割という、多角的な注意機能の評価が可能です。
検査者に特別な学習や訓練を必要とせず、被検査者に過度の心理的負担をかけません。
最近の神経心理学研究が、脳損傷者の認知機能を評価する際に必要条件とする実用性基準(CP)を満たした、信頼性の高い検査です。
ストレス状況の個人的認知評価を情動面から知る手がかりを提供します。
ストレスが原因による行動上の変化や身体症状の発現に先駆けて、その状況を検知可能です。
評価が定量的であるため、比較検討にいろいろな統計解析処理が行えます。
仕様
【実施時間】5~6分
セット内容
マニュアル×1冊、検査用紙×100部
アズワン品番
7-4108-01
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
自分と自分を取り巻く人間をミニチュアの人形で表現させる、シンボル配置技法検査です。
今までの投影法検査では把握しきれなかった、データの計量的表現が可能です。
人間関係を親密さと階層性の観点から捉えるため、家族内の2者間に加え、家族全体を含めた自分を取り巻く環境との関係を質的にも捉えます。
個人・グループの他に、就学前の幼児にも実施可能です。
短時間で検査と分析ができ、調査・研究・治療のどの分野にも適した検査です。
仕様
DLTキット
セット内容
マニュアル、人形セット(ブロック含む)、検査板、検査用紙(50部)、記録用紙(50部)
アズワン品番
7-4106-01
1セット
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質
(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)
約4
電源
単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約480×200×110
長さ(cm)
(足底)約32
検出方式
(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能
3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法
アイソメトリック測定
測定回数
1回
棒径(Φmm)
(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)
0.5~80
適合サイズ(cm)
(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示
LED4桁(回数はLED1桁)
表示内容
全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)
最小単位
0.001秒
スタート方式
自動または手動(設定可能)
測定回数
5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約7
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示
液晶4桁 0.5kg単位
電源
単4乾電池2本
連続使用時間(時間)
約100
寸法(mm)
約315×315×328
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。
適合
D30
質量(g)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適!
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)
約10×10×3
質量(g)
約100
材質
TPR
RoHS指令(10物質対応)
対応
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様
(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)
800
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×355×135
照度(Lx)
チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲
20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード
19-2420-00
1個
¥144,880
税込¥159,368
7日以内出荷
上肢の動作能力を素早く、客観的に評価。
各種ブロックのつまみ、移動作業を行い、健常者との比較や制限の程度を判定します。
付属の検査シートに所要時間をマーキングすることにより、結果が点数化され簡単に検査できます。
セット内容
球A6個、ソフトボール5個、球B8個、ブロックA5個。ブロックB6個、ブロックC6個、円板A6個、円板B8個、ビニール布6枚、ピン8本、手引書、ステフ用検査シートSTEF-20P(1冊)
材質
携帯ケース/ナイロン、検査台/ラワン材化粧合板
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
携帯ケース/532×497×125、検査台/800×400×35
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質
シリコン
容量(g)
85
こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。PCとキーボードのプロが製作。
用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。
適合年齢(歳)
小学生~シニア
材質
本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット
色
本体:オフホワイト、キートップ:黒
質量(g)
57
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75.0×22.5×37.0
アズワン品番
65-2350-67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷