YM-50のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
121件の「YM-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールネジ カバー」、「YM-50T1 パナソニック」、「YM-50T1」などの商品も取り扱っております。
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 0.8 ガスの種類 シールド:CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格 ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1箱(10kg)
13,980 税込15,378
11日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 1 ガスの種類 シールド:CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格 ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1箱(10kg)
9,998 税込10,998
11日以内出荷


低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類 ソリッド(ワイヤ) 温度(℃) 0(試験、一例) 吸収量 124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格 JIS Z 3312、YGW12 伸び(%) 29 引張強力(N/mm2) 531 降伏点(N/mm2) 425 溶接方法 マグ溶接(CO2) ワイヤー種類 ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 1 ガスの種類 シールド:CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格 ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200 使用場所 冷蔵庫 適合機種メーカー 日立冷蔵庫用 純正品番 RJK-30
1個
1,803 税込1,983
当日出荷

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 1.2 ガスの種類 シールド:CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格 ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1箱(10kg)
8,998 税込9,898
11日以内出荷

全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR) 被覆系 チタニヤ系 その他 DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品 電流範囲(A) 下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質 カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番 Z3312 YGW12。SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm) 52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)


形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) SCS14A/SUS316 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 充填材入PTFE 材質(スクリーン) 316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ) SUS316 クラス 20K
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM) 被覆系 メタル系 その他 MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(20kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷


材質 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm) 本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1 付属品 Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別 フランジ×フランジ 形状 口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
1セット
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)