- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー
- YM-50T1 0.9のおすすめ人気ランキング
YM-50T1 0.9のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新20件の「YM-50T1 0.9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「ステンレス 309 溶接ワイヤー」、「YM-50T1 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合
軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)
種類
ソリッド(ワイヤ)
温度(℃)
0(試験、一例)
吸収量
124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)
JIS規格
JIS Z 3312、YGW12
伸び(%)
29
引張強力(N/mm2)
531
降伏点(N/mm2)
425
溶接方法
マグ溶接(CO2)
ワイヤー種類
ソリッド
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
JIS規格
JIS Z 3312、YGW16
タイプ
軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼
種類
ソリッド(ワイヤ)
溶接方法
マグ溶接(Ar-20%CO2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
ワイヤー種類
ソリッド
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ワイヤー種類
フラックス入り
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格
Z3323、TS308-FB0
AWS規格
A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量
39J/エネルギー(一例)
伸び(%)
41
引張強力(N/mm2)
570
耐力(N/mm2)
390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能認定
船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類
フラックス入り
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格
JIS Z3312 YGW12
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
仕様
軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類
ソリッド
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
JIS規格
Z3312YGW12相当品
主成分
C、Mn、S、P、Fc
抗張力
CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)
CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
AWS規格
A5.18ER70S-6
降伏点(N/mm2)
CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)
CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
外径×幅×穴径(mm)
200×55×52
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格
JIS Z3312 YGW12
吸収量
135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)
31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)
433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。
このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 YGW11
伸び(%)
一例:シールドガス、CO2。28(熱処理:溶接のまま)。32(熱処理:625℃×1h)
AWS規格
A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)
一例:シールドガス、炭酸ガス。570(熱処理:溶接のまま)。530(熱処理:625℃×1h)
ワイヤー種類
ソリッド
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)
伸び(%)
31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
500(一例:シールドガス、炭酸ガス)
ワイヤー種類
ソリッド
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2用
JIS規格
Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)
AWS規格
A5.18 ER70S-3該当
ワイヤー種類
ソリッド
用途アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)
0.8
適合
アーキュリー120,160
トラスコ品番
818-5995
種別
ステンレス用0.8Φ×0.5kg
ワイヤー種類
ソリッド
1巻(0.5kg)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
32
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
33[3.4]
AWS規格
A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当
引張強力(N/mm2)
590(60kgf/mm2)
耐力(N/mm2)
0.2%:450(46kgf/mm2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接
JIS規格
Z3323 TS308L-FB0
AWS規格
A5.22 E308LT0-1
ワイヤー種類
フラックス入り
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格
TS308L-FB0
AWS規格
E308LT0-1該当
ワイヤー種類
フラックス入り
用途SUS304の溶接
JIS規格
YS308
伸び(%)
48.3
AWS規格
ER308
引張強度(MPa)
581
適合
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応