aaa 単4電池のおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
105件の「aaa 単4電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式リチウム電池」、「充電式リチウムイオン単3電池」、「パナソニック リチウム 電池」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 11 質量(kg) 0.008 高さ(mm) 45 奥行(mm) 11 使用推奨期限 25年
1台(2本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 15 高さ(mm) 51 タイプ リチウム乾電池単三形 奥行(mm) 15 使用推奨期限 25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ 単4形 使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) 約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V) 1.5 安全装置 過充電・過放電防止機能 充放電回数 1000回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数 1本 直径(Φmm) 18.7 高さ(mm) 69.8 質量(g) 約52 温度(℃) 充電温度:0~45 対応機種 ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応 一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 3600 保護 過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃) -20~25 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動温度(℃) -10~60 充放電回数(回) 500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V) 1.5 使用推奨期限 15年
1パック(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格 18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh) 2600 電圧(V) 3.7 保護回路 有り 寸法(Φ×mm) 18×69 質量(g) 48 対応機種 A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【電力】9.62Wh 本数 1本
1台
2,798 税込3,078
欠品中

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 24 電圧(V) 1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。 アルカリ電池よりも軽いです。
付属品 保管用ジップバック トラスコ品番 312-7075 全長(mm) 44 直径(Φmm) 10.5 タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 充電時間(時間) 約2 使用推奨期限 3年
1パック(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用 全長(mm) 70 質量(g) 48 電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

長持ちパワー。
タイプ 単3形 質量(g) 96 使用温度範囲(℃) -20~60 電圧(V) 1.5 直径×長さL(Φmm×mm) 14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V) 1.2
1パック(2本)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格 14500、【PES】有 バッテリー容量(mAh) 920 電圧(V) 3.7 最大放電電流(A) 5 保護回路 有り 質量(g) 22 対応機種 E05、i05、I331、E348、H5 寸法(Φ×mm) 14.5×50 RoHS指令(10物質対応) 対応 本数 1本
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃) 放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35 電圧(V) 3.6 出力 5V/1A 直径×長さL(Φmm×mm) 約18.6×70.5 電池 18650形 電池寿命 充放電約500回
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ リチウム 仕様 熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V) 3 使用推奨期限 10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数 4本 セット内容 マルチAC充電器本体、ケーブル 材質 プラスチック 質量(g) 176 出力電圧(V) DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×144×35 対応機種 (懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応 Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能 短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ (充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電可能本数 (同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷