- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ae86 ラジエターのおすすめ人気ランキング
ae86 ラジエターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「ae86 ラジエター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼファーχ オイルクーラー」、「AE86」、「冷却水クーラー」などの商品も取り扱っております。
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用
保証期間
18か月
自動車用のラジエターです。
メーカー
スズキ
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)
249
使用油
石油系作動油
耐油温度(℃)
0~90
使用湿度範囲
20~85%RH
使用温度範囲(℃)
0~40
最大流量(L/min)
(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)
0.1
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)
-30~+50
タイプ
屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)
0.98(サージ圧力を含む)
電源
【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数
(有圧換気扇)4P
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間
18か月
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)
3.1
定格電圧(V)
200
最高使用圧力(MPa)
1.0
コネクタ
有り
入力(W)(50/60Hz)
.5/33
適合流体
一般作動油
ファン
UHS7956-TP
冷却面積
1m2
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
定格電流(A)(50/60Hz)
0.25/0.21
取り合い
Rc1/2
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間
18か月
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質
伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316
適合流体
一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)
150/-100
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間
18か月
自動車用のラジエターです。
メーカー
マツダ