- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- alc アンカー 3 分のおすすめ人気ランキング
alc アンカー 3 分のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「alc アンカー 3 分」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALCケミカルアンカー」、「alc アンカーボルト」、「アンカー 3/8」などの商品も取り扱っております。
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び
3/8
適合材
ALC
最大引抜強度N(kgf)
411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])
1.1(118)
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼び
W3/8
適合材
ALC板
材質
ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
15
外径(mm)
16.0
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3614
質量(g)
21
最大引張荷重(kN)
2
穿孔深さ(mm)
50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。
トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。
クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。
効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。
ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事
ねじ径
3/8
最大外径(mm)
12.5
全長(mm)
56
ねじ長さ(mm)
15
材質/仕上
鉄製/酸価クロメートメッキ
最大締付トルク(N・m)
39.2
引抜強度(kg)
(最大)210
1箱(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)
15
材質
鉄
表面処理
生地
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径
W3/8(外径)
外径(mm)
14
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
14
仕様
施工方法。規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他
打込み式
トラスコ品番
301-6226
質量(g)
10.2
被削材
ALC板
適合材
ALC板
最大引抜強度KN(kgf)
2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋
材質
ナイロン66
セット内容
ターボブースター1本
2018年トラスコ掲載ページ
2 0542
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)
-100~138
適合材
コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)
1~10
付属品
ステンレスナット・ワッシャー付
種別
おねじタイプ
適合材
ALCパネル
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。
ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用
寸法(mm)
3/8×50
ドリル径(Φmm)
15
最大引抜強度KN(kgf)
0.45(46) (ALC)
有効ネジ長さ(mm)
14
1個(35本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメート処理
適合材
ALCパネル
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品
専用打込棒
ドリル径(Φmm)
14.5
適合材
ALCブロック
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材
ALC
材質
スチール、プラスチック
全長(mm)
155
適合
DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P
トラスコ品番
473-4009
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥809
税込¥890
当日出荷