alc 釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
201件の「alc 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板連結金具」、「鉄板止め」、「コンクリート ビス 下穴なし」などの商品も取り扱っております。
ヒットネイル(パック品) 若井産業ランキング1位
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
1パック(20本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヒットネイル 若井産業ランキング2位
1箱(30本)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンランキング3位
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンランキング4位
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヒットネイル WAKI(和気産業)ランキング5位
WAKI(和気産業)ヒットネイル
ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
用途ALC専用ファスナー適合材ALC
1袋(2個)ほか
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(100個)
5,998税込6,598
翌々日出荷

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
1箱(30本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
6,598税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
1箱(30本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5
1箱(100本)
4,198税込4,618
4日以内出荷

上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
1箱(200本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
1箱(250本)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
1パック(30本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
1袋(5個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
1パック(5本)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。トラスコ品番206-3666幅(mm)180厚さ(mm)37材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR質量(kg)2.2高さ(mm)37アズワン品番64-8565-74設置寸法(mm)Φ180
1枚
8,398税込9,238
当日出荷