- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- alc工具のおすすめ人気ランキング
alc工具のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新73件の「alc工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc用 ドリル」、「ALC用きり」、「下穴ドリル ALC」などの商品も取り扱っております。
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質
S45C
全長(mm)
90
六角軸対辺(mm)
9
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)
ガイド/82、カッター/65
セット内容
六角レンチ
シャンク径(Φmm)
ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
有効長(mm)
ガイド/70
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
39
有効長(mm)
39
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質
(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容
六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)
ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)
六角軸12
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
1500以下
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、カッター/39
シャンク径(Φmm)
六角軸13
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
500~1000
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
パイプ/50、カッター/66
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
15
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
700~1500
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質
普通鋼
適合電動機
電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)
3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材
木材・石膏ボードなど
材質(刃)
刃物工具鋼
様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに
穴あけ深さ(mm)
100まで
適合材
木材などに。
材質(刃)
刃物工具鋼
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
仕様
インパクトドライバー6.35六角軸
材質
S45C
全長(mm)
90
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)
ガイド/82、ドリル/222、カッター/65
セット内容
超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)
ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
ガイド/70、ドリル/170
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質
炭素工具鋼