ar-4のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
1,263件の「ar-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動交互リレー」、「開閉器 30a」、「富士電機 可逆形電磁開閉器」などの商品も取り扱っております。
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状 レデューサ 使用流体 空気、水
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

幅(mm) 45 種類 可逆形電磁接触器 形式 ミニコンタクタ 奥行(mm) 49 電源 3相 200V 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 動作方式 可逆形 定格周波数(Hz) 50/60 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回(AC-3 200V) 接点仕様 ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 導体 電線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ:パラレスリンク●併用可能製品:Nevo出力モジュール●Vox Power並列 / 直列リンク、モジュラ電源用 - NEVO+600. NEVO+600及びNevo+1200 AC-DCモジュラ電源の出力モジュールを並列又は直列で接続できるようにする並列又は直接リンク製品です。この並列 / 直列接続はM4ねじが付属したフリクションロック式です。並列接続は21.50 mmの突き出し量、直列接続は11.50 mmの突き出し量で、中間タップポイントを備えています。. Vox Power構成済み製品アクセサリ Nevoシングル出力モジュール用並列リンク 2つのシングル出力モジュールを並列接続可能
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ色 クリア フレーム色 パープルハーフ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X10008000035 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1個
7,598 税込8,358
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (788種類の商品があります)

仕様 ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
179 税込197
7日以内出荷

オムロンヘルスケア電磁接触器 24 V ac 4極
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様 ●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NC アズワン品番 65-7283-21
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

取付 ブラケット付 ボディサイズ 40 ねじの種類 Rc ハンドル ハンドル下向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度 約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)


取付 取付オプションなし ボディサイズ 40 管接続口径 1/2 ねじの種類 Rc ハンドル 下向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構 ノンリリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし 表記 製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番 65-7027-34
1セット(1000個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷