- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ar-4のおすすめ人気ランキング
ar-4のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新1,263件の「ar-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動交互リレー」、「開閉器 30a」、「富士電機 可逆形電磁開閉器」などの商品も取り扱っております。
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状レデューサ使用流体空気、水
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
Vox PowerVox Power 並列リンク Nevo出力モジュール用 アクセサリ
仕様アクセサリタイプ:パラレスリンク●併用可能製品:Nevo出力モジュール●Vox Power並列 / 直列リンク、モジュラ電源用 - NEVO+600. NEVO+600及びNevo+1200 AC-DCモジュラ電源の出力モジュールを並列又は直列で接続できるようにする並列又は直接リンク製品です。この並列 / 直列接続はM4ねじが付属したフリクションロック式です。並列接続は21.50 mmの突き出し量、直列接続は11.50 mmの突き出し量で、中間タップポイントを備えています。. Vox Power構成済み製品アクセサリ Nevoシングル出力モジュール用並列リンク 2つのシングル出力モジュールを並列接続可能
ハート光学エアリーダー AR04
レンズ色クリアフレーム色パープルハーフ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000035医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179税込¥197
7日以内出荷
オムロンヘルスケア電磁接触器 24 V ac 4極
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NCアズワン品番65-7283-21
1個
¥5,398税込¥5,938
7日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
渡辺電機工業比率設定器(レシオバイアス)
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,698税込¥7,368
10日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-34
1セット(1000個)
¥98,980税込¥108,878
7日以内出荷




![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] レデューサ AR ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82232860-240815-02.jpg)