as500-06のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
13件の「as500-06」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル中継器」、「LAN メスメス」、「リモコンシャッター」などの商品も取り扱っております。

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー 質量(g) 12 コネクタ形状 STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.5×24.5×14 ケーブル STP(4対) 結線 ストレート 適合伝送帯域 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) メス形状 RJ-45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 6mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 6 mmIf you need a medium-density felt sheet for applications such as filtration, absorption, cladding and sealing, turn to this option from RS PRO. A popular choice in construction settings, this sheet can be easily cut into shape without any fraying as its fibres have been matted, condensed and pressed together. Made of 70% wool and 30% viscose, this sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 6 mm. Its manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts. The rolls are a metre long, white in colour and 500 mm wide. As part of the RS PRO series, this felt sheet is extensively tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an ideal choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to sound and temperature.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 6 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm) ±0.01(片振り)
1台
49,900 税込54,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2419種類の商品があります)

Nikon(ニコン)リモートコード
設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
ブラック 電源 1.5V LR03アルカリ単4形電池×2 ケーブル長(m) 約0.85 対応機種 [一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

部品名称 チヨウアツベンベローズ 関連資料 展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解No BSA-411S 電動調圧弁部品_No.9、SSA-S602DXVT 調圧弁部品_No.20、SSA-S610 -1 調圧弁部品_No.19、SD51 調圧装置部品_No.34、MS510RC-6M 動力噴霧機2部品_No.37、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.38、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.38、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.40、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.9、MS511RC-K 動力噴霧機2部品_No.38、MS511R2-M 調圧装置部品_No.41、SSA-S501 調圧弁部品_No.21、SSA-F501 調圧弁部品_No.18、BSA-410 電動調圧弁部品_No.9、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SD55 調圧装置部品_No.34、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.9、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.9、エクセル500 調圧弁部品_No.17、MK65 調圧装置部品_No.34、MS651DR6T-Y 調圧弁など
1個
839 税込923
7日以内出荷

規格 PT1/2XPF1/2 部品名称 90°エルボ 関連資料 展開図1(1.08MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.77MB) 図解No BSA-410 フロントパネル部品_No.22、KBM-400 分水器部品_No.6、KBM-410 操作ボックス部品_No.6、BSA-411CS フロントパネル部品_No.22、BSA-411AS フロントパネル部品_No.22、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.22、SSA-S500A 分水器・調圧弁部品_No.5、BSA-410AS フロントパネル部品_No.22、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.6、BSA-410S フロントパネル部品_No.22、BSA-411S フロントパネル部品_No.22、SSA-F1010 分水器部品_No.7、SSA-S500 分水器 調圧弁部品_No.5
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

規格 M3XP0.5X6 部品名称 マルコネジ(+) 関連資料 展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB) 図解No BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.6、BSA-420JW 調圧弁部品_No.6、SSA-G650 調圧弁部品_No.6、MS343 調圧装置部品_No.18、BSA-410S 調圧弁部品_No.6、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.6、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.19、BSA-411CS 調圧弁部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.19、L4-520DW 調圧弁部品_No.6、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.30、MS5002 調圧装置部品_No.19、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.19、BSA-411AS 調圧弁部品_No.6、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.23、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.6、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.6、BSA-410 調圧弁部品_No.6、BSA-420JESG G-4S 調圧弁部品_No.6など
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷

規格 M10X1.25X25-7T 部品名称 6カクボルト M10X1.25X25-7T 関連資料 展開図1(1.18MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB) 図解No GB1001AD エンジン取付部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F615 ファン駆動部品_No.71、BSA-411CS トランスミッション 4部品_No.3、BSA-411AS トランスミッション 4部品_No.3、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.3、SSA-S600 2001ネン エンジン取付部品_No.17、SSA-M500DX 台車 メインシャーシ部品_No.13、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン エンジン取付部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 トランスミッション5部品_No.3、SSA-V600C エンジン取付部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.4、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.5、BSA-420JAS トランスミッション 5部品_No.3、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.68、GB1001AD エンジン取付部品_No.13など
1個
225 税込248
7日以内出荷

規格 ジクヨウ19 部品名称 Cガタトメワ ジクヨウ 19 関連資料 展開図1(1.3MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.41MB) 展開図40(1.59MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.83MB) 図解No SSA-G600 メインミッション(1)部品_No.18、SSA-F501 台車 メインミッション部品_No.20、SSA-F600I メインミッション(1)部品_No.18、SSA-F616 プロペラシャフト部品_No.9、BSA-420JDSG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.5、BSA-420JSG G-3 操作舵、ホイル部品_No.5、BSA-411CS 操行舵 ホイル部品_No.5、BSA-420JAS 操行舵 ホイル部品_No.5、SSA-F616(4)-1 プロペラシャフト部品_No.4、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.39、SSA-S1002 プロペラシャフト部品_No.7、BSA-420JDSG G-3 操作舵、ホイル部品_No.5、SSA-F500 台車 メインミッション部品_No.20、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.23、SSA-S611VT プロペラシャフト部品_No.6、BSA-410AS 操行舵 ホイル部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.5など
1個
315 税込347
7日以内出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)




1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)