- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- asx445r10005dのおすすめ人気ランキング
asx445r10005dのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1件の「asx445r10005d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 SEMT13T3AGSN-JM」、「フライス 工具」、「フライスホルダ」などの商品も取り扱っております。
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
適合
カッタ:ASX445
トラスコ品番
205-7603
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
切刃長さ(mm)
13.4
精度
G
寸法D1(Φmm)
13.4
刃先形状
シャープエッジ
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
2.2
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.97
寸法F1(mm)
2.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。
耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質
MNP40(サーメット)
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)
対応材質
タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。
インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。
ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。