atf じょうごのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
101件の「atf じょうご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「atf 注入器」、「オイル給油」、「オイルじょうろ」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質 (ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm) (ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL) 1200 質量(g) 240
1個
699 税込769
当日出荷

エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容 タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド 質量(kg) 0.683 ケース寸法(mm) 260×260×200 危険物の類別 非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm) ジャバラ:270 先端寸法(mm) ジャバラ:14 外径(Φmm) じょうご部:約165 危険物の類別 非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

寸法(mm) 150(ジョーゴ径(mm)) 口径(Φmm) 14.5(ジョーゴ出口) ホース長さ(cm) 60 ホース口径(mm) 13 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容 吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体 危険物の類別 非危険物
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm) 外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm) 530 セット内容 オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L) 5 セット内容 ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質 ポリエチレン 全高(mm) 357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 底径(Φmm) 205 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm) 140~270 ノズル 取り外し可 危険物の類別 非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様 中栓付、先端キャップ付 材質 ポリエチレン(PE) 寸法L(mm) 230 目盛 あり 色(フタ) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm) 18 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 関連資料 耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 シリコン製 高さ(mm) 55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm) 17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応 3、4、18、20L缶対応 危険物の類別 非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -30 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品 液だれ防止キャップ ノズル長(mm) 530 材質 ポリエチレン メモリー なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 フィルター付 エスコ品番 EA992BM-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300 先端ノズル径(Φmm) 16
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品 ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質 スチール 全長(mm) 442 質量(g) 1124(本体) タンク容量(mL) 1000 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷