- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bncコネクタ メスのおすすめ人気ランキング
bncコネクタ メスのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新288件の「bncコネクタ メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「BNC メス」、「bnc オス」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
絶縁型レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)
取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。サイズ = ミニチュア。バルクヘッド = Y。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。シリーズ = BNC。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。シリーズ番号 = 73148。。Molex BNC RF / 同軸基板 / パネル取り付けコネクタ、ナット及びワッシャ付き. このMolex BNC RF / 同軸コネクタは基板への取り付けに要するスペースが小さく抑えられた省スペース設計が施されています。 パネル取り付け用のロックナット及びワッシャもこのMolexミニチュアBNC RF同軸コネクタには付属しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
レセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)
4GHz
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 4GHz。ボディめっき = ニッケル。最高使用温度 = , +85 ℃。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
特性インピーダンス
不整合
締付トルク(N・m)
127.4(13kg・cm)以下
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC500
結合方式
バヨネットロック
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。バルクヘッド = Y。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。ストレート基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
翌々日出荷
仕様
定格電圧 = 300V ac。許容電流値 = 5A。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 101.6mm。針ゲージ = 20AWG。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒。素材 = 真鍮。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。動作温度 Max = +105℃。。RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 75Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。RS 75 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 75 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥640
税込¥704
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。絶縁ストレート基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)
約1
アズワン品番
64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
定格電圧 = 60V dc。コネクタ A ジェンダー = メス。コネクタ B ジェンダー = オス。リード長 = 1.2m。セカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル。色 = 黒。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Min = -15℃。。0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 75Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。絶縁90°基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷