bncコネクタ 絶縁のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
275件の「bncコネクタ 絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCケーブル」、「同軸ケーブル」、「BNC バナナ 変換」などの商品も取り扱っております。
ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタ
材質 (導体メッキ)Au; Ni 品名 XBS-58 定格 1000 V, CAT II 適合安全規格 IEC61010 関連資料 (0.2MB)
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上(DC500V) 特性インピーダンス 不整合 締付トルク(N・m) 127.4(13kg・cm)以下 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) AC500 結合方式 バヨネットロック
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 1kV。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。リード長 = 1m。色 = 黒。素材 = ニッケルめっき。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ B 向き = 直線。安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V。。825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブル
電圧(V) 1000 コード長さ(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
49日以内出荷

ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCソケット
材質 (導体メッキ)Au; Ni; Ag 適合安全規格 IEC61010
1セット(10個)
7,898 税込8,688
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード
規格 CE適合 適合安全規格 IEC61010
1セット(10個)
28,980 税込31,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 1kV。コネクタ A ジェンダー = メス。コネクタ B ジェンダー = メス。リード長 = 1m。色 = 赤。素材 = ニッケルめっき。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ B 向き = 直線。安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V。。825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)変換アダプタ
仕様 バナナをBNCに変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
欠品中

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 レセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) (中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 周波数(GHz) 4GHz 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 (両端)BNC-BNC 形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ BNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNC-ワニ口
長さ(m) 約1 アズワン品番 64-4286-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1セット(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)