bncコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
855件の「bncコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC メス」、「BNCプラグ」、「BNCコネクタ プラグ」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5241 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 結合方式 バヨネットロック 変換内容 BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~4 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式 バヨネットロック 形状 ストレート 種類 丸型 耐電圧 AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下 材質/処理 (シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50 電圧定在波比 1.3以下(DC~2GHz) 結線方法 はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 端子種別 無半田・無圧着 結線方式 (中心)ネジ留め、(外部)締付 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

種類 中継コネクタ アダプタタイプ BNC-BNC 嵌合部形状 ジャック・ジャック コネクタ BNCメス・メス アズワン品番 64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

中継用のT型コネクタです。
種類 コネクタ インピーダンス(Ω) 50 形状 T形 コネクタ BNCオス-メス・メス アズワン品番 64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5232 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具 LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 レセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) (中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 周波数(GHz) 4GHz 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上(DC500V) 特性インピーダンス 不整合 締付トルク(N・m) 127.4(13kg・cm)以下 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) AC500 結合方式 バヨネットロック
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm) 215 質量(g) 550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)