- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- bnc変換ケーブルのおすすめ人気ランキング
bnc変換ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「bnc変換ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC端子 変換」、「BNC変換」、「d-sub 変換 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
0
用途PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続
色
ブラック
質量(g)
257
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
BNC(RF同軸型)
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプ
オス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状
ミニD-sub15ピン
メス形状
BNC
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
VGA
コネクタ2
BNC
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合機種
PicoScope 4444
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に
モーションカメラに
全長(mm)
195
質量(g)
22
インピーダンス(Ω)
75 RG-179/U同軸ケーブル
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格
UL2919(ケーブル)
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5
対応機種
ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F
ケーブル外径(Φmm)
9
シールド
2重シールド
オス形状
ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2
BNCオス×5
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5241
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
バヨネットロック
変換内容
BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~4
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色
ブラック
径(Φmm)
コネクタ/20
規格
UL20276(線材)
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種
(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)
6.7
シールド
2重シールド
変換タイプ
オス - オス/オス - メス
短く柔らかいケーブル設計
HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続
色
ブラック
質量(g)
103
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
BNC(RF同軸型)
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプ
オス -メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
色
ブラック
コネクタ形状
USB A(メス) to B(オス)
ケーブル長(cm)
20
ケーブルタイプ
オス-メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)
約1
アズワン品番
64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(メス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(メス)の変換ケーブル。
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5267
質量(g)
20
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0~4G
変換内容
BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定格電圧 = 300V ac。許容電流値 = 5A。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 101.6mm。針ゲージ = 20AWG。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒。素材 = 真鍮。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。動作温度 Max = +105℃。。RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類
丸型