bnj26fwbのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
1件の「bnj26fwb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC230」、「bnl6」、「BAA1000」などの商品も取り扱っております。

ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ランキング2位
1本ほか
33税込36
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング3位
1袋(10個)
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

CNT15-10用ショートバー 東洋技研ランキング4位
1本ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ランキング5位
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
71税込78
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本ほか
689税込758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
88税込97
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1セット(10個)
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1パック(10個)ほか
239税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.20
1個
199税込219
当日出荷

使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
1袋(10本)ほか
969税込1,066
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個ほか
61税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
1パック(20本)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279税込307
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)