bxh-001t-p0.6のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
5件の「bxh-001t-p0.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XH 圧着 工具」、「SXH-001T-P0.6」、「BVH-21T-P1.1」などの商品も取り扱っております。
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)ランキング1位
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)ランキング2位
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)ランキング3位
仕様コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。。JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898税込2,088
当日出荷

プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)ランキング4位
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
66,980税込73,678
当日出荷

JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG JST(日本圧着端子製造)ランキング5位
仕様コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26。。JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498税込2,748
当日出荷

仕様クリンチ有り。RoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC。(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
359税込395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC。(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
1セット(100個)ほか
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
399税込439
当日出荷

ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)
289税込318
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22
1セット(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)