- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- c リング プライヤーのおすすめ人気ランキング
c リング プライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新180件の「c リング プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c リング 外し」、「cリング 工具」、「機械・工具」などの商品も取り扱っております。
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)
222
最大開口(mm)
24
先端長(mm)
6.8
使用範囲(mm)
3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)
6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状
90°先曲り
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状
曲爪
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
サイズ(mm)
175
使用範囲(Φmm)
標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)
170
材質
MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)
169
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
90
バネ
無し
E(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。
適合範囲(mm)
(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2
リング使用範囲(mm)
径10~40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸・穴兼用
全長A(mm)
143
使用範囲(Φmm)
軸用:10~40。穴用:10~40
質量(g)
85
トラスコ品番
760-8748
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
95
E(°)
65
サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
先端径(Φmm)
1.2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
183
軸穴種別
穴用
リング使用範囲(mm)
12~65
仕様
ばね付
付属品
ソフトカバー付
トラスコ品番
369-3791
質量(g)
175
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
196
トラスコ品番
779-6731
材質
Cr-V
質量(g)
200
頭部厚(mm)
8.5
トルク(N・m)
35.5
ハンドル幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング使用範囲(mm)
20~80
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)
10~50
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
スプリング付き
材質
クロームバナジウム鋼
仕上
(ヘッド)黒