cpuクーラー lga1700のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「cpuクーラー lga1700」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融雪 装置」、「冷却 ペルチェ 素子」、「ヒート パイプ」などの商品も取り扱っております。
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用 付属品 バックプレート、熱伝導グリス 材質 ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア) 回転数(min-1[r.p.m]) 900±300~2200±10% 最大出力(W) 1.44 電力(W) ≦95 定格入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×96×64 使用ベアリング スリーブベアリング コネクタ PWM 4ピンコネクタタイプ ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×96×25 ノイズレベル 19dB(A) ケーブル長(cm) 約25 最大風量(CFM) 46
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

●「Alder Lake-S」用のマウンティングキット ProArtistブランドのCPUクーラーをインテルの最新ソケットLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるためのマウンティングキット。 ●LGA1700用リテンションキット ProArtistブランドのCPUクーラーをLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるマウンティングキット
質量(g) 75 保証期間 初期不良のみ 適合ソケット LGA1700 仕様 ●内容物:樹脂製バックプレート、スペーサー、ネジ、マウンティングプレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質 ヒートシンク:アルミニウム シルバー 質量(g) 113(熱伝導シート除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74.5×82×24.5 接続 PWM 4ピン 対応 M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm) 風量 14CFM(最大) 回転数 ファン:900~3500RPM±10% 材質(ベース) ステンレス パイプ寸法(mm) 直径6×1 ノイズレベル 25.4dBA(最大)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トップフロー型の薄型CPUクーラーです。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。高さ45mm!! スリム・小型ケースに好適です。AMD AM5とIntel LGA1700ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。直径6mmの純銅製ヒートパイプを4本使用し、冷却効果を高めています。CPUと直接接触するヒートパイプ部分は銅を露出させ、熱伝導の効率を高めています。ネジ留め式リテンションでしっかり固定できます。バックプレート不使用のため、周辺部品と干渉しづらいです。Hydraulicベアリング採用92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。全体がブラックで黒色パーツや内部黒色塗装ケースに合います。
仕様 (TDP)≦100W、Hydraulicベアリング、PWM4ピンコネクタタイプ 付属品 リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書(英語) ブラック(ファン、ヒートシンク) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×101×45(リテンションを除く)、搭載ファン:92×92×15 ノイズレベル (最大)35.2dB(A) ファン (回転数)800±200~2800rpm±10% ケーブル長(cm) 43 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC12V0.2A 最大風量(CFM) 46 対象CPU形式 Intel:LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD:SocketAM4、AM5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サイドフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプ採用 TDP 230W対応 冷却性能を追求した渾身の自信作 大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現 ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上 設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮 PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達 高性能シリコングリス「GT-3」付属 EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用 フルメタル製ブリッジリテンション採用 ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm) 搭載ファン:130×130×厚さ25 質量(g) 713(付属ファン含む) 消費電力(W) 2.4 ベアリング Hydro bearing 定格電流(A) 0.2±0.03 最大静圧(mmH2O) 2.46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続 PWM 4ピン 回転数 ファン:400~1600rpm(±10%) 適合ソケット Intel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5 ノイズレベル 18~29dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) 76.85 動作電圧(V) 7.5~13.2 DC
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm径ヒートパイプを4本採用したサイズオリジナル設計の120mmサイドフロー型CPUクーラー 昨今のPC DIY市場に求められる価格帯を実現しながらも、従来モデル同等の性能を継承 ヒートシンクのトップ部にヘアライン入りのブラックトップカバーをマウントさせることにより外観が向上 全高154mmの設計することにより、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性が向上 放熱フィンをやや後方にずらすこと(オフセット)で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避し、また、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを実現 0.4mm厚にフィンの厚みを増すことにより、ヒートシンクの剛性が向上 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて40mm×40mmにサイズアップ、CPUの発熱を確実に吸引 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」加工 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上し、防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 Intel LGA1700対応、AMD AM5「RYZEN」対応 ワイヤークリップ2組付属により、デュアルファン運用も可能 指やフィンを傷めないようにワイヤークリップの取付時の力加減をソフトに調整 リテンションシステムをバージョン5に改良 スプリングスクリューの締め付け具合をスムーズに調整 ワンタッチでソケットの位置決めが可能なスライド式バックプレートの採用やマウンティングプレートのワンプレート化など、従来通りの取付やすさを継承しながらも、シンプルかつコストダウンを実現。 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品 リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm) ファン:120×120×厚さ26 質量(g) 723(付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O) 0.075~1.5/0.74~14.71Pa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×154×80(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続 PWM 4ピン パイプ径(Φmm) 6×4本(ニッケルメッキ処理済み) 風量 16.90~67.62CFM 回転数 300(±200rpm)~1500rpm(±10%) 適合ソケット Intel:1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700、AMD:AM4 / AM5 ノイズレベル 4.0~28.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様 最大温度差約27K(周囲温度25℃) 寸法(mm) (本体)60×60×75、(電源)34×69×72 質量(g) 780(電源含む) 電源 ACアダプタ・AC100V・0.6A ケーブル長(m) 1.6 冷却方式 空冷式プレート冷却型 冷却能力 約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容 ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容 平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
付属品 リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル 質量(g) 1310(付属ファン含む) 接続方式 PWM4ピン 最大静圧(mmH2O) 【L】2.1【M】2.6【H】3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×158×140(奥行きは付属ファン含む) パイプ径(Φmm) (ヒートパイプ)6mm径×6本 回転数 ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる) 保証期間 ご購入日より3年間 適合ソケット 【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5 ノイズレベル 【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A) ファン 120×120×厚さ25mm(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) 【L】68.64【M】78.10【H】86.73
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TDP180W対応100mmサイドフロー型CPUクーラー 全高131mmのコンパクト設計 高精度ダイレクトタッチ構造 ニッケルメッキ処理 従来品より25%以上の放熱能力向上 92mmファンより大風量な100mm PWMファンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 スプリングスクリュー式ブリッジリテンション採用 メタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステム採用 2mm厚の金属製ブリッジにより装着安定性が向上
寸法(mm) 搭載ファン:100×100×厚さ25 質量(g) 約450(付属ファン含む) 径(Φmm) 搭載ヒートパイプ:6×4本(接地面以外はニッケルメッキ処理済み) 電力(W) TDP:180(i9-12900Kを電力制限値180で確認) 最大静圧(mmH2O) 0.29~2.44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×131×75(奥行きは付属ファン含む) 接続 PWM 4ピン 風量 26.18~77.54CFM 回転数 800~2300rpm(±10%) 適合ソケット Intel:LGA 1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5 ノイズレベル 14.44~29.8dBA
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様 最大温度差72℃ 防水性 防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷