- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ct電流センサーのおすすめ人気ランキング
ct電流センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新147件の「ct電流センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ct センサー」、「クランプ式電流センサー」、「電流センサ」などの商品も取り扱っております。
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様
(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)
12
許容電流(A)
50Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性
±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流
100%(連続)、150%(1min)
応答性
300ms (typ)
脱着回数
概略100回程度
幅(mm)
45
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
電流(A)
(名目)20
シリーズ
CT132TRAN
精度
クラス0.5 %
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
電源電圧(V)
15→30
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65
1個
¥7,150
税込¥7,865
7日以内出荷
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)
0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)
600Arms連続
出力特性
1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性
±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造
(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)
300
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧
AC600V以下
適合周波数
10Hz~5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。
貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。
出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。
PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様
(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)
質量(g)
20
許容電流(A)
180Arms連続
構造
PBT樹脂ケース
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)
0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存環境
-30℃~+90℃ 結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし、氷結なきこと)
耐電圧
AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様
(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)
140
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
300Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形
過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様
(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)
75
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
(動作)設定電流±5%
使用環境
-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離
冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
光軸と機械軸の一致性向上
配線間違いが起こっても、センサを保護
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度
40倍
確度階級(級)
1
超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
材質
端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂
取付
DINレール取付
質量(g)
約80
種類
単相2線式、単相3線式、三相3線式
定格電圧(V)
240 AC
構造
小形端子台構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
入力電圧(V)
240 AC/CLSE
使用周囲温度(℃)
-20~65
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入力範囲
80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)
使用周囲湿度(%RH)
30~90