- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- ctd4 t370のおすすめ人気ランキング
ctd4 t370のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新22件の「ctd4 t370」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角形」、「フライスカッター用チップ」、「タンガロイ tnmg160404」などの商品も取り扱っております。
クランプシステム
クランプオン式
仕様
1コーナ一体式
取付方向
平行
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
90
国内有名メーカーのOEM商品。
耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質
MNP40(サーメット)
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)
対応材質
タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ形状
D(ひし形55°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
11.2279
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)
9.525
逃げ角(度)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状
三角形
材質
IC908
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
種別
外径ねじ用
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
外径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状
三角形
材質
IC908
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
種別
外径ねじ用
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
寸法x(mm)
1.2
寸法y(mm)
1.7
穴の形状
円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
外径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応