cttファブリックシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「cttファブリックシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックロン」、「ファブリックシート」、「付着防止 シート」などの商品も取り扱っております。
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシート
弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨 寸法(mm) 150×230 適合材 基板、各種金属、非鉄金属など
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質 PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm) 300 耐熱温度(℃) 約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシート
トラスコ品番 308-1923 材質 ナイロン不織布 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 質量(g) 50
1セット(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。 使いやすい大きさに、ハサミで切って使用できます。 ナイロン繊維に超ミクロ研磨剤がコーティングしてあり、磨き力がアップしました。 抗菌処理仕様です。
用途蛇口、浴槽、ステンレス流し台、食器類のクリーニング洗浄に最適。 種類 ナイロンたわし トラスコ品番 220-7591 質量(g) 25 仕上がり相当番手 #5000 幅×長さ(mm) 150×230
1箱(20枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートハード
全長(mm) 230 幅(mm) 150
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。 水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。 「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ! 超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。
用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに 種別 スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×110×10 耐熱温度(℃) 100 素材 ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤
1個(2枚)
449 税込494
当日出荷

ナイロン不織布に研磨砥粒を合成樹脂接着剤によって、中まで均一に含有させた弾性のある研磨材です。常に安定した研磨力を持ち、長時間ご使用になっても、その効果は変わりません。
用途金属のサビ・汚れ落とし、アルミ・ステンレスのツヤ消し・ヘアライン仕上げ、木製品塗装面の前処理等。 粒度 600相当 寸法(mm) 150×230 適合材 アルミ・ステンレス・木製品 入数 20枚入り
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。 水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。 仕様 無砥粒・みがき剤付 寸法(mm) 150×230 目の粗さ 超細目
1個
439 税込483
当日出荷

ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理 寸法(mm) 150×230 適合材 金属
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 研磨材の構造 不織布 適合材 金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄 種類 ナイロンたわし 材質 ナイロン不織布(研磨剤入) 長さ(mm) 200 幅(mm) 120 厚さ(mm) 約10 濃紺 耐熱温度(℃) 90 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚
129 税込142
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。
用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし 粒度 #320相当 寸法(mm) 150×230
1箱(15枚)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 150×230×約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途木製品仕上塗り前の塗面研磨、刃物のサビ落とし、金属部品のクリーニング。 粒度 600 寸法(mm) 150×230 青緑 目の粗さ 細目
1個
399 税込439
当日出荷

用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り 寸法(mm) 100×150 厚さ(mm) 約35
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)