- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- cリングスナップリングのおすすめ人気ランキング
cリングスナップリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新85件の「cリングスナップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリング」、「軸用止め輪」、「Cリング」などの商品も取り扱っております。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
アズワン品番64-9595-44
1個
¥249税込¥274
当日出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
材質鉄表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
材質鉄表面処理生地形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7