- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- dサブコネクタ 固定具のおすすめ人気ランキング
dサブコネクタ 固定具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新186件の「dサブコネクタ 固定具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dsub ねじ」、「unc #4-40」、「接続ボルト」などの商品も取り扱っております。
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法
おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別
固定具3
材質(本体)
鋼
表面処理
ニッケルメッキ
おねじサイズ
M3.0×0.5
種別
固定具1
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ径
#4-40
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
六角形
表面処理
ニッケルメッキ
種別
固定具2
材質(本体)
鋼
おねじサイズ
M3.0×0.5
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状
長方形
材質/仕上
亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
適合
17JE-23090-02(D8C)-CG用
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状
六角形
材質/仕上
鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
フードXM2S専用
材質(本体)
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
規格
RoHS指令
材質(ハウジング)
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-25~+85
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)
ニッケルめっき
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状
-
メス形状
D-sub9ピン
コネクタ形状
D-sub9ピンメス - D-sub9ピンメス
対応機種
D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル
変換タイプ
メス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ねじ径
M3・メネジ2.6
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
ねじ径
M2.6
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3/#4-40
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
5(コンタクト1芯当り)
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以下
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
#20
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
はんだ
ねじ径
M2.6
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応