- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- d-sub 9pinのおすすめ人気ランキング
d-sub 9pinのおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新230件の「d-sub 9pin」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ 9ピン」、「D-sub」、「rs422 ケーブル 9ピン」などの商品も取り扱っております。
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下結線方法はんだ
定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
StarTech.comDB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス
1x DB9 メスコネクタ
1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85色ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
1個
¥539税込¥593
当日出荷
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ライトグレーコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
色クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線