- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- dc モーター ドライバーのおすすめ人気ランキング
dc モーター ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,381件の「dc モーター ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc モーター コントローラー」、「モーター 制御 キット」、「モータドライバ」などの商品も取り扱っております。
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)
約30(本体のみ)
周波数(kHz)
約20(PWM)
電源電圧(V)
DC24 ±10%以内
使用環境
0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境
-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流制限(A)
3.3
付属品
TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本
質量(g)
95
電圧(V)
電源:12~24(D.C.)±10%
周波数(kHz)
16(PMW)
定格出力電流(A)
3以下
出力電流(A)
(最大)15以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = フルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 3A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HSIP。ピン数 = 7。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 3mm。。モータコントローラ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類
工作キット
モーター
使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)
平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)
DC2~3
回転制御
スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)
付属品
TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書
質量(g)
24
周波数(kHz)
1(PMW)
定格出力電流(A)
2.5以下
出力電流(A)
(最大)15以下
電源電圧(V)
12~24(D.C)±10%
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)
20~50
保護機能
過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動
環境:0.5G以下
出力仕様
回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気
環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)
使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)
85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲
150~6500(rpm)
仕様
電源電圧 = 10 → 35 V。許容電流値 = 2.2 A。定格電圧 = 27.5 V。コンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ。制御入力 = ポテンショメータ , 電圧。長さ = 133.5mm。幅 = 54mm。深さ = 20mm。寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm。。4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。
取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。
また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類
工作キット
インターフェース
シリアルI2C互換
仕様
Hブリッジ電圧制御モータードライバ
電流(mA)
最大0.9
動作範囲
2.75V~6.8V
付属品
ヘッダーピン4ピン×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20.5×15.2×2.5
取扱説明書
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2.7 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。動作温度 Min = -20 ℃。。モータコントローラ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
プログラミング制御基板
ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。
ロボット製作に特化
サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。
Arduino互換
C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)
60×70×11
1台
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式
ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)
制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30
出力電流(A)
最大:1.1/相(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応
制御方式
ユニポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)
0.13~2.0/相 (max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×50×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC。最大IGBTコレクタ電流 = 0.5A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 3 V。高さ = 1.5mm。。モータドライバ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
電源電圧 = 6 → 15 V dc。許容電流値 = 3 A。定格電圧 = 6 → 15 V dc。コンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ。制御入力 = 電圧。取付けスタイル = パネル取り付け。長さ = 62mm。幅 = 41mm。深さ = 40mm。寸法 = 62 x 41 x 40 mm。。Motor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peak
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷