dc 電源 コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
8,371件の「dc 電源 コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC 電源ケーブル」、「dc電源ソケット」、「電源コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様 ●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16。●電線被膜外径1.9~3.4。●定格電流 MAX10A(AC/DC)。●定格電圧 MAX300V(AC/DC)。●適応温度範囲-25℃~90℃。●接触抵抗 7mΩ以下 セット内容 中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2 定格電圧(V) MAX300(AC/DC) 定格電流(A) MAX10(AC/DC) 仕様(適合温度範囲℃) -25~90 接触抵抗(mΩ) 7以下 電線被覆外径(mm) 1.9~3.4 適合電線範囲 AWG(#) 0.5~1.25 20~16
1個
489 税込538
当日出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷


極数 2 シリーズ SB50 定格電流(A) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 ピン径 = 2.5mm。取り付けタイプ = パネルマウント。定格電圧 = 12 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ストレート。長さ = 21.3mm。コンタクトめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 銅。。RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals Minimum RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V) DC600 極数 2 使用温度(℃) -20~75 燃焼性 UL94_V-0 絶縁抵抗(MΩ) 5000
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.5~2.0 材質 コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックDC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定 DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能 DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります) キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 本体は樹脂製 メスプラグのみ
長さ(mm) 35 外径×内径(Φmm) 5.5×2.1 電線仕様 14AWG・2.0SQ以下
1個
349 税込384
当日出荷