dcサーボモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
4,611件の「dcサーボモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 トルク サーボ」、「小型サーボモーター」、「ロータリーエンコーダ」などの商品も取り扱っております。


小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 最大出力トルク = 27 Ncm。電源電圧 = 24 V dc。出力スピード = 1600 rpm。許容入力 = 30 W。ストールトルク = 12Nm。軸径 = 6mm。長さ = 64mm。幅 = 66mm。寸法 = 66 (直径) x 64 mm。許容電流値 = 1.3 A。。低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容 サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1 寸法(mm) 22.8×12.2×28.5 質量(g) 13.4 速度 0.10sec/60° 動作電圧 4.8~6.0V トルク値(kg/cm) 1.8(4.8V時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度 (最大)270°
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体 適合 (制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在) セット内容 ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4 材質 (サーボブラケット)アルミニウム 質量(g) 約21 板厚(mm) (サーボブラケット)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態) アーム長さ(mm) 22.5(回転軸中心からの長さ) 速度 0.10sec/60° 配線長 約25cm 動作電圧 4.8~6.0V トルク値(kg/cm) 1.8(4.8V時)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類 ギヤードモーター
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類 汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m]) 2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 200 電源 交流 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 (CE・UL)適合 種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電源 交流 保護等級 IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 最高回転速度(min-1) 6000 エンコーダ種類 バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類 リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

材質 (放熱板)Al 種類 サーボモーター 保護構造 IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源 交流 定格 連続 モータータイプ シリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ) 動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) 0~+40(結露がないこと) 寿命 (ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲 -20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)。最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久) 加速度49m/s2。モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度 20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級 F種 耐衝撃(m/s2) 加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min) 動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)。動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)。ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ ±1 °
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 3軸指型(初級者向け) 電源 DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷