- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- dcモーター 5vのおすすめ人気ランキング
dcモーター 5vのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新527件の「dcモーター 5v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 6v」、「乾電池モーター」、「ラジコン モーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
仕様
電源電圧 = 1.5→ 3 V dc。許容入力 = 1.6 W。出力スピード = 7800 rpm。軸径 = 2mm。最大出力トルク = 20 gcm。長さ = 30.5mm。寸法 = 23.8 (直径) x 30.5 mm。許容電流値 = 850 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)
38×20×15
内容
電気の働き
使用電圧(V)
1.5~5.0
消費電流(A)
0.18(無負荷時)
回転数
12500
科目
理科
準拠
理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
電源電圧 = 6→ 15 V dc。許容入力 = 5.75 W。出力スピード = 10668 rpm。軸径 = 2.31mm。最大出力トルク = 58.8 gcm。長さ = 32.5mm。寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm。許容電流値 = 770 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
種別
RE-280
軸径(Φmm)
2
規格
DC1.5V~3V、650mA
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
電源電圧 = 3 → 7.2 V dc。許容入力 = 19.68 W。出力スピード = 19000 rpm。軸径 = 2.3mm。最大出力トルク = 375 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 4.41 A。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品
8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)
18.7×15.5
全長(mm)
27(シャフト含む)
直径(Φmm)
最大15.5
質量(g)
11(モータのみ)
種類
汎用モーター
シャフト径(Φmm)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)
(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様
電源電圧 = 1.5→ 3 V dc。許容入力 = 1.21 W。出力スピード = 11300 rpm。軸径 = 2mm。最大出力トルク = 10.4 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 21 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 960 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥360
税込¥396
翌々日出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)
フラット部:6
質量(g)
1.6
シャフト径(Φmm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20500
寸法(Φmm)
8
ケース寸法(mm)
10
消費電流(A)
適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)
2.5~3.5
適正電圧(V)
3
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類
ギヤードモーター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別
光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK
軸径(Φmm)
1.5
規格
DC1.5V~3V、10mA
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
8
質量(g)
約2.3
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
材質(ハウジング)
LCP樹脂
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
使用電圧範囲(V)
4.5~5.5
取付角寸法(mm)
17×17
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類
工作キット
モーター
使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)
平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)
DC2~3
回転制御
スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別
光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN
軸径(Φmm)
2
規格
DC1.5V~12V、70mA
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥150
税込¥165
当日出荷