- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- dc電源ソケットのおすすめ人気ランキング
dc電源ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新290件の「dc電源ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC電源プラグ」、「DCジャック」、「電源ソケット」などの商品も取り扱っております。
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
仕様
ピン径 = 2.5mm。取り付けタイプ = パネルマウント。定格電圧 = 12 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ストレート。長さ = 21.3mm。コンタクトめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 銅。。RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals Minimum
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
長さ(mm)
9
幅(mm)
14.5
取付
スルーホール
シリーズ
WR-DC
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
向き
ライトアングル
1袋(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様
ピン径 = 2.55mm。取り付けタイプ = 表面実装。定格電圧 = 24 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ライトアングル。長さ = 9mm。幅 = 14.7mm。コンタクトめっき = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = WR-DC。。Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ピン径:2.35mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●定格電圧:12 V dc●定格電流:1A●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●シリーズ:16●シャーシ取り付けDC電源ソケット. Schurterのシャーシ取り付け業務用DC電源ソケット製品です。. ボディの向き - ストレート コンタクトのめっき - 銀 はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類
丸型
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力
DC12V60W
付属コード
0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
ピン径 = 2.5mm。取り付けタイプ = 表面実装。定格電圧 = 24 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ライトアングル。長さ = 9mm。幅 = 14.7mm。コンタクトめっき = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = WR-DC。。Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
ピン径 = 2mm。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。長さ = 21.3mm。幅 = 11.5mm。コンタクトめっき = 金, ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。DC電源ソケット、RS Pro. RS ProのこのDC電源ソケットは、信号プロセッサや電源を必要とする用途に最適です。頑丈な設計で、用途に応じてピン径が2.1 mm又は2.5 mmのタイプを選択することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥6,600
税込¥7,260
7日以内出荷
種類
丸型
区分
電圧/4
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ5.5×3.3