- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dc12v ケーブルのおすすめ人気ランキング
dc12v ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,277件の「dc12v ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12V 電源ケーブル」、「防犯カメラ用延長コード」、「ケーブル 24v」などの商品も取り扱っております。
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)
65
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約53×115×38
定格出力
DC12V±5% 5A(max.)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)
2.8
電圧(V)
DC12/24
最大電流(A)
8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
仕様
定格電流 = 5A。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 12 V。長さ = 40.4mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コンタクトめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
6日以内出荷
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用
電源(V)
DC12
寸法(Φmm)
5.5×2.1
仕様
内径 = 2.5mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 12 V。長さ = 23.6mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コンタクトめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下)
スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。
照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。
ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。
トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
色
シャイングレー
ケーブル長(mm)
110
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品
メガネACケーブル 約1.5m
出力
DC12V 3.3A
ケーブル長(m)
DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力
AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約48×75×28
容量(W)
40
プラグ形状
DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品
充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量
12V‐6Ah×2
質量(g)
5700
出力
DC12V
最大電流(A)
1200
入力
14V-1.2A
本体サイズ(mm)
150×255×160
始動電流(A)
800
ケーブル長(cm)
100
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様
内径 = 2.5mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 12 V。長さ = 23.6mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コンタクトめっき = ニッケル銀合金。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷