dinレール コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「dinレール コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントベース」、「盤内コンセント」、「dinレール取付金具」などの商品も取り扱っております。
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様 RoHS対応品(3C) 適合 コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体) 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.05MB)
1個
509 税込560
当日出荷

一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質 SPC 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.2 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様 巻締端子式 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台 トラスコ品番 367-9635 材質 鋼板製 長さ(mm) 50 幅(mm) 50 シルバー 縦(mm) 50 横(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線 Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質 鋼板、ばね材 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.2 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 エスコ品番 EA940CG-132 コンセント個数 2個口 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
119 税込131
当日出荷



DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格 JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 形名 CP30F形 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)