- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- dinレール取付用ベースのおすすめ人気ランキング
dinレール取付用ベースのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新100件の「dinレール取付用ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール取付金具」、「制御 盤 レール」、「dinレール スイッチ」などの商品も取り扱っております。
品名
DINレール取りつけ用ベース
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン6GF
耐荷重(kg)
5
材質(レバー部)
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
材質
変性PPO樹脂
色
黒
適合機種
TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)
付属品
機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)
15
材質(本体)
ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)
SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様
RoHS対応品(3C)
適合
コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質
PBT(UL94V-0)
色
ライトグレー
質量(g)
7.3
耐荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)
15
外形寸法(mm)
33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質
ポリアミド
色
ホワイトグレー
耐荷重(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
DINレール取付用アダプタ
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途
HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
主な用途
DINレールに取付けるためのアタッチメント
各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。)
中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質
SPC
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.2
適合レール
IEC35mmレール
材質
鋼板+ばね材
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品
取付用ねじ
材質
ポリアミド
色
ライトグレイ
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応